Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenabrechnungsbuch 502, Karton, blau, A4, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Artikel-Nr.:
     C1175-882415
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     882415
EAN/GTIN:
     4008110882413
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Kassenabrechnungsbuch 502. Ausführung: Klebebindung, Zeilennummerierung vorhanden, Schnellübertrag vorhanden. 1 Durchschlag, mit Kohlepapier. Ausführung Einband: Karton, blau. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
1 Seite
Produkt-Typbezeichnung:
502
Artikelbezeichnung:
Kassenabrechnungsbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Durchschlag, mit Kohlepapier
Farbe des Einbandes:
blau
Material des Einbandes:
Karton
selbstdurchschreibend:
Nein
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Schnellübertrag vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.