Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Karton farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen Karton farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm
Heftstreifen Karton farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-8767709
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8767709
EAN/GTIN:
     4008118767705
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen Karton farbig sortiert 150er. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Material der Deckschiene: Karton. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 150 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftstreifen
Höhe:
150
Packungsmenge:
150
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen Karton farbig sortiert 150er
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
Karton
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Schachtel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.