Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-8767600
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8767600
EAN/GTIN:
     4008118767606
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Material der Deckschiene: Karton. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: farbig ortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Hängepackung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftstreifen
Höhe:
150
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen Karton farbig sortiert 10er
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
Karton
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Hängepackung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.