Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen PP farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen PP farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Heftstreifen PP farbig sortiert 10er, 34 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-8767501
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8767501
EAN/GTIN:
     4008118767507
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen PP farbig sortiert 10er. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Hängepackung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftstreifen
Höhe:
150
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen PP farbig sortiert 10er
Farbe:
farbig sortiert
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
PP
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Hängepackung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.