Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen PP farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen PP farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm
Heftstreifen PP farbig sortiert 150er, 34 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-8767402
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8767402
EAN/GTIN:
     4008118767408
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen PP farbig sortiert 150er. Werkstoff: PP. Material der Deckschiene: PP. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 150 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftstreifen
Höhe:
150
Packungsmenge:
150
Artikelbezeichnung:
Heftstreifen PP farbig sortiert 150er
Farbe:
farbig sortiert
Lochung:
4er-Lochung
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Nein
Breite:
34
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
PP
Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Schachtel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.