Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10m x 12mm transparent 3er HW BLK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebefilm 10m x 12mm transparent 3er HW BLK
Klebefilm 10m x 12mm transparent 3er HW BLK
Artikel-Nr.:
     C1175-8735201
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8735201
EAN/GTIN:
     4008118735209
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen
Klebefilm Klebeband (Büro, Basteln) 10m x 12mm transparent 3er Hängeware auf Blisterkarte. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 10m x 12mm transparent 3er HW BLK
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Breite:
12
beschriftbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Länge:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 0,90* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,82002*
€ 4,54582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59001*
€ 4,27211
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38001*
€ 4,02221
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.