Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10m x 12mm transparent 10er-Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm 10m x 12mm transparent 10er-Packung
Klebefilm 10m x 12mm transparent 10er-Packung
Artikel-Nr.:
     C1175-8733008
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8733008
EAN/GTIN:
     4008118733007
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Klebefilm Klebeband (Büro, Basteln) 10m x 12mm transparent 10er-Packung. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 10m x 12mm transparent 10er-Packung
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Breite:
12
beschriftbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Länge:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.