Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche G/7 Maxibrief, braun, 230 x 330 mm, 2 Stück eingeschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstertasche G/7 Maxibrief, braun, 230 x 330 mm, 2 Stück eingeschweißt
Luftpolstertasche G/7 Maxibrief, braun, 230 x 330 mm, 2 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-7936024
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     7936024
EAN/GTIN:
     4008117936027
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche (Luftpolster) Luftpolstertasche G/7. Material und Polsterung: FSC Mix Papier, LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Lochung für Klammer. Materialtrennung möglich. Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen. Farbe: braun. Größe (B x H): 250 x 340 mm. Größe Innenteil (B x H): 230 x 330 mm. Masse: 19 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 2 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Materialtrennung möglich:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
G/7
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Luftpolstertasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
FSC Mix Papier
Masse:
19
Beschreibung der Besonderheiten:
Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen
Breite:
250
Ausführung des Füllmaterials:
LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie
Garantie gewährt:
Nein
Breite des Innenteils:
230
Höhe des Innenteils:
330
Ausführung des Inhalts der Packung:
2 Stück eingeschweißt
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung und Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.