Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche C/3, braun, 150 x 210 mm, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche C/3, braun, 150 x 210 mm, 10 Stück eingeschweißt
Luftpolstertasche C/3, braun, 150 x 210 mm, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-793505
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     793505
EAN/GTIN:
     4008110034485
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche (Luftpolster) Luftpolstertasche C/3. Material und Polsterung: FSC Mix Papier, LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Lochung für Klammer. Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen. Farbe: braun. Größe (B x H): 170 x 220 mm. Größe Innenteil (B x H): 150 x 210 mm. Masse: ca. 9 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Materialtrennung möglich:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C/3
Höhe:
220
Artikelbezeichnung:
Luftpolstertasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
FSC Mix Papier
Masse:
9
Beschreibung der Besonderheiten:
verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen
Breite:
170
Ausführung des Füllmaterials:
LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
150
Höhe des Innenteils:
210
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung und Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.