| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-791822 Herst.-Nr.: 791822 EAN/GTIN: 4008110791821 |
| |
|
| | |
| Gastronomie-, Hotellerie-Vordruck Eintrittskarte 5x1000 Abrisse. Ausführung Papier: 135 g/qm, Billetkarton. Mit Aufdruck: Eintrittskarte, Preis siehe Anschlag, Nicht übertragbar, Aufbewahren und auf Verlangen vorzeigen. Rolle fortlaufend nummeriert, mit Schrägabriss. Papierformat: 57x30. Farbe: gelb, grün, blau oder rot. 5 Rollen (1 Farbe) eingeschweißt. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 5x1000 Abrisse | Artikelbezeichnung: | Eintrittskarte | Farbe: | gelb, grün, blau oder rot | Papierformat: | 57x30 | Anzahl der Blätter: | 1000 | Verwendung für Beschriftungsart: | Mit Aufdruck: Eintrittskarte, Preis siehe Anschlag, Nicht übertragbar, Aufbewahren und auf Verlangen vorzeigen | Beschreibung der Besonderheiten: | Rolle fortlaufend nummeriert, mit Schrägabriss | Ausführung des Papiertyps: | Billetkarton | Flächenmasse des Papiers: | 135 | selbstdurchschreibend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |