Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, weiß, Selbstklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN lang, weiß, Selbstklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, weiß, Selbstklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, weiß, Selbstklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, weiß, Selbstklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-764787
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     764787
EAN/GTIN:
     4008110764788
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DIN lang
Höhe:
220
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
110
Format des Umschlages:
220x110
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.