Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 farbig sortiert
Klemmbrett A4 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-635409
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     635409
EAN/GTIN:
     4008110635408
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett A4 farbig sortiert. Werkstoff: Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug. Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken, mit edler Prägung des Logos Herlitz easy orga. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 2 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett A4 farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug
Stärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
mit edler Prägung des Logos Herlitz easy orga
Breite:
230
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
oben mittig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.