Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmodul 705 Pinsel/Deckweiß, 118 Teile, 390 x 285 x 285 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schulmodul 705 Pinsel/Deckweiß, 118 Teile, 390 x 285 x 285 mm
Schulmodul 705 Pinsel/Deckweiß, 118 Teile, 390 x 285 x 285 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-633503
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     633503
EAN/GTIN:
     4012700633507
Schulmodul 705 Pinsel/Deckweiß. Ausführung des Inhalts des Displays: 12 Stück Pinsel Sorte 23, 36 Stück Pinsel Sorte 613F, 20 Stück Pinsel-Starter-Set, 30 Stück Deckweiß 7,5 ml, 20 Stück Deckweiß 20 ml. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 390 x 285 x 285 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pinsel/Deckweiß
Höhe:
285
Artikelbezeichnung:
Schulmodul 705
Farbe:
blau
Tiefe:
285
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
118
Breite:
390
Ausführung des Inhalts des Displays:
12 Stück Pinsel Sorte 23, 36 Stück Pinsel Sorte 613F, 20 Stück Pinsel-Starter-Set, 30 Stück Deckweiß 7,5 ml, 20 Stück Deckweiß 20 ml
Material des Displays:
Pappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 237,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,11*
€ 359,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 298,57*
€ 355,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 262,80*
€ 312,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 248,50*
€ 295,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 237,73*
€ 282,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.