| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-50013494 Herst.-Nr.: 50013494 EAN/GTIN: 4008110558431 |
| |
|
| | |
| Malbuch 'Fantastic World'. Ausführung Papier: 170 g/qm. Buchbindung, 72 Malvorlagen für Buntstifte und Fasermaler. Größe (B x H): 23 x 23 cm. Anzahl der Blätter: 72 Blatt. Farbe des Einbandes: Qualitativ hochwertiges Cover mit Silberdruck-Elementen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Malbuch 'Fantastic World' | Anzahl der Blätter: | 72 | Beschreibung der Besonderheiten: | Buchbindung, 72 Malvorlagen für Buntstifte und Fasermaler | Breite: | 23 | Farbe des Einbandes: | Qualitativ hochwertiges Cover mit Silberdruck-Elementen | Höhe: | 23 | Ausführung des Papiertyps: | weiß, für Buntstifte und Fasermaler | Flächenmasse des Papiers: | 170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |