Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 20 Blatt
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-494310
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     494310
EAN/GTIN:
     4008110494319
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 8 Motive sortiert. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H) oder Format: A3. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Motive sortiert
Papierformat:
A3
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.