Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P936, 10 g, 30 Stück im Tray
Artikel-Nr.:
     C1175-335653
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335653
EAN/GTIN:
     40127095
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift PELIFIX® P936. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 10 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P936
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
Masse:
10
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.