Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 50 x 70 cm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, dunkelblau
Bastelkarton, 50 x 70 cm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1175-227207
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227207
EAN/GTIN:
     4008110227207
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.