Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock C4/20, A4, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock C4/20, A4, 20 Blatt
Zeichenblock C4/20, A4, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-224824
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     224824
EAN/GTIN:
     4012700224828
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock C4/20. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A4. Papiergewicht: 100 g/qm. Deckblatt mitTiermotiv. Block mit 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
C4/20
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
Farbe:
weiß
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Maltechnik
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
100
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,045* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.