Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 50 x 70 cm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, silber
Bastelkarton, 50 x 70 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1175-1949916
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1949916
EAN/GTIN:
     4008110040042
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.