Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwand Kork Korktafel 30x40cm mit Naturholzrahmen, 30 x 40 cm, naturkork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwand Kork Korktafel 30x40cm mit Naturholzrahmen, 30 x 40 cm, naturkork
Pinnwand Kork Korktafel 30x40cm mit Naturholzrahmen, 30 x 40 cm, naturkork
Artikel-Nr.:
     C1175-1600006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1600006
EAN/GTIN:
     4008111600009
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinnwand Kork Korktafel 30x40cm mit Naturholzrahmen. Oberflächenbeschaffenheit: unbehandelt. Material des Rahmens: Holz. Farbe des Rahmens: naturholz. Zubehör für Wandbefestigung: beiliegend. Lieferumfang: mit Pinnwandnadeln. Größe (B x H): 30 x 40 cm. Farbe: naturbelassen kork. Korkschicht verstärkt durch stabile Hartfaserplatte zum Schutz der dahinterliegenden Wand oder Tapete.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinnwand Kork 30x40cm mit Naturholzrahmen
Farbe:
naturbelassen kork
Farbe des Rahmens:
naturholz
Material des Rahmens:
Holz
Breite der Tafel:
30
Höhe der Tafel:
40
Zubehör für Wandbefestigung:
mit Zubehör für Wandbefestigung
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
unbehandelt
Lieferumfang:
mit Pinnwandnadeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.