| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-137604 Herst.-Nr.: 137604 EAN/GTIN: 4012700137609 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock C2/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A2. Papiergewicht: 100 g/qm. Deckblatt mitTiermotiv. Block mit 10 Blatt. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | C2/10 | Artikelbezeichnung: | Zeichenblock | Farbe: | weiß | Papierformat: | A2 | Anzahl der Blätter: | 10 | Beschreibung der Besonderheiten: | für feuchte und trockene Maltechnik | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glatt | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | radierfest: | Ja | säurefrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |