Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner A4 Colorspan gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner A4 Colorspan gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Eckspanner A4 Colorspan gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Eckspanner A4 Colorspan gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Eckspanner A4 Colorspan gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-11387164
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11387164
EAN/GTIN:
     4008110972428
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspanner A4 Colorspan gelb. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 318 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Eckspanner
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Eckspanner A4 Colorspan gelb
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
355
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54614*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05614*
€ 1,25681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91614*
€ 1,09021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77614*
€ 0,92361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74614*
€ 0,88791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72614*
€ 0,86411
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54614*
€ 0,64991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.