Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett, Rechteckig, 1 Stück, weiß, 240 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sticker-Etikett, Rechteckig, 1 Stück, weiß, 240 Stück
Sticker-Etikett, Rechteckig, 1 Stück, weiß, 240 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-11296605
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11296605
EAN/GTIN:
     4008110467030
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Schmucketiketten
Sticker
Sticker-Etikett. Sonderform: Rechteckig. Anzahl der Motive: 1 Stück. Werkstoff: Papier. Größe Trägerblatt (B x H): 80 x 124 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 6 Blatt. Anzahl der Etiketten je Packung: 240 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
80
Anzahl der Blätter je Packung:
6
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Anzahl der Motive:
1
Sonderform:
Rechteckig
Höhe des Blattes:
124
mit Wasser ablösbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,00388* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.