Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11226628
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11226628
EAN/GTIN:
     4008110441801
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere easy orga to go. Werkstoff: Polyfoam. Ausführung Klemme: innen oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Gummizugverschluß für eine bessere Sicherung der Unterlagen, mit flexiblem Stiftehalter, mit Dreieckstasche im Vorderdeckel, Innenseite grau. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Stärke: 2,5 mm. Farbe: beere.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
330
Artikelbezeichnung:
Klemmbrettmappe Polyfoam A4 beere
Farbe:
beere
Werkstoff:
Polyfoam
Stärke:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite grau
Breite:
240
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
innen oben mittig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.