Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN lang transp. blau easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN lang transp. blau easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm
Dokumententasche DIN lang transp. blau easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11207099
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207099
EAN/GTIN:
     4008110433936
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Dokumententasche DIN lang transparent blau easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: DIN lang. Größe (B x H x T): 225 x 130 x 6 mm. Farbe: transparent blau. Max. Füllhöhe an Papier: 10 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
130
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche DIN lang transparent blau
Farbe:
transparent blau
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
225
max. Füllhöhe an Papier:
10
Verwendung für Papierformate:
DIN lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11142*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,51857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,1414*
€ 6,11827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,6014*
€ 5,47567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34142*
€ 5,16629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,1814*
€ 4,97587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,9714*
€ 4,72597
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11142*
€ 3,70259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.