Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 transparent blau easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 transparent blau easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm
Dokumententasche A5 transparent blau easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11207073
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207073
EAN/GTIN:
     4008110433875
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Dokumententasche A5 transparent blau easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H x T): 252 x 180 x 6 mm. Farbe: transparent blau. Max. Füllhöhe an Papier: 25 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A5 transparent blau
Farbe:
transparent blau
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
252
max. Füllhöhe an Papier:
25
Verwendung für Papierformate:
A5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.