Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transp.farblos easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transp.farblos easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transp.farblos easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transp.farblos easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11206646
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206646
EAN/GTIN:
     4008110433479
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transparent farblos easy orga to go. Klemmhefter Express-Clip mit Aufdruck Bewerbung. Farbe des Clips = grau. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent farblos/transparent farblos. Größe (B x H): 232 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip transparent farblos
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Klemmhefter Express-Clip mit Aufdruck Bewerbung
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbe des Clips = grau
Breite:
232
Farbe der Rückseite:
transparent farblos
Farbe der Vorderseite:
transparent farblos
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,14902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,0551*
€ 10,77557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,8351*
€ 10,51377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,1051*
€ 9,64507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5651*
€ 9,00247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.