Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11206414
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206414
EAN/GTIN:
     4008110432991
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Gummizugmappe A4 PP transparent blau easy orga to go. Runder Gummizug mit Verschlußknopf. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 320 mm. Farbe: transparent blau. Typbezeichnung des Motivs: transparent blau. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Gummizugmappe A4 PP transparent blau
Farbe:
transparent blau
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Gummizug mit Verschlußknopf
Breite:
245
Typbezeichnung des Motivs:
transparent blau
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.