Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau, Recycling, 79 x 315 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau, Recycling, 79 x 315 x 240 mm
Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau, Recycling, 79 x 315 x 240 mm
Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau, Recycling, 79 x 315 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11001963
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11001963
EAN/GTIN:
     4008110376301
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau. Werkstoff: Hartpappe Recycling. Ausführung: Griffloch vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4, C4. Max. Füllhöhe an Papier: 75 mm. Größe (B x H x T): 79 x 315 x 240 mm. Höhe hinten: 200 mm. Farbe/Motiv: dunkelgrau. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel und FSC. Art der Verpackung und Inhalt: Lieferung gefaltet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler A4-C4 Hartpappe Recycling dunkelgrau
Farbe:
dunkelgrau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Tiefe:
240
Werkstoff:
Hartpappe Recycling, FSC
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
79
max. Füllhöhe an Papier:
75
Verwendung für Papierformate:
A4, C4
Höhe hinten:
200
Höhe vorne:
315
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.