Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN lang transparent glasklar, PP, 252 x 130 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN lang transparent glasklar, PP, 252 x 130 x 2 mm
Dokumententasche DIN lang transparent glasklar, PP, 252 x 130 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10917524
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10917524
EAN/GTIN:
     4008110347868
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Dokumententasche DIN lang transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: DIN lang. Größe (B x H x T): 252 x 130 x 2 mm. Farbe: transparent. Max. Füllhöhe an Papier: 10 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumententasche
Höhe:
130
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche DIN lang transparent glasklar
Farbe:
transparent
Tiefe:
2
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
252
max. Füllhöhe an Papier:
10
Verwendung für Papierformate:
DIN lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.