Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner A4 Colorspan farbig sortiert 5er, Colorspan-Karton, 355 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner A4 Colorspan farbig sortiert 5er, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Eckspanner A4 Colorspan farbig sortiert 5er, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10902872
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10902872
EAN/GTIN:
     4008110340333
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspanner A4 Colorspan farbig sortiert 5er. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 318 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Eckspanner
Höhe:
318
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Eckspanner A4 Colorspan farbig sortiert 5er
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
355
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,532*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.