Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, braun, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, braun, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, braun, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900405
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900405
EAN/GTIN:
     4008110337807
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 7,3 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Versandtasche C5
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
7.3
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.