Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche C4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltentasche C4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt
Faltentasche C4, mit Haftklebung, braun, 5 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900355
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900355
EAN/GTIN:
     4008110337708
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche C4. Mit 4cm Seitenfalte und Klotzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Masse: 27,8 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
27.8
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4cm Seitenfalte und Klotzboden
Breite des Bodens:
40
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
5 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite der Seite:
40
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.