Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 33m x 12mm transparent 5er-Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefilm 33m x 12mm transparent 5er-Packung
Klebefilm 33m x 12mm transparent 5er-Packung
Artikel-Nr.:
     C1175-10842458
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842458
EAN/GTIN:
     4008110314082
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen
Klebefilm Klebeband (Büro, Basteln) 33m x 12mm transparent 5er-Packung. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 33 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 33m x 12mm transparent 5er-Packung
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Breite:
12
beschriftbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Länge:
33
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.