Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10837599
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837599
EAN/GTIN:
     4008110311005
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche B4. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 353x250. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20,12 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
B4
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
20.12
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
250
Format des Umschlages:
353x250
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
100
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.