Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, Haftklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN lang, Haftklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, Haftklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10836344
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836344
EAN/GTIN:
     4008110309422
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DIN lang
Höhe:
220
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
110
Format des Umschlages:
220x110
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.