Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10425742
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10425742
EAN/GTIN:
     4008110198613
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe, Zeichnungsmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummiband. Werkstoff: Pappe. Flächenmasse des Papiers: 380 g/qm. Verwendung für Papierformate: A3. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummiband
Farbe:
farbig
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
A3
Flächenmasse des Papiers:
380
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.