Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10m x 12mm transparent 1er HW BLK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm 10m x 12mm transparent 1er HW BLK
Klebefilm 10m x 12mm transparent 1er HW BLK
Artikel-Nr.:
     C1175-10410413
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410413
EAN/GTIN:
     4008117013124
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen
Klebefilm Klebeband (Büro, Basteln) 10m x 12mm transparent 1er Hängeware auf Blisterkarte. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 10m x 12mm transparent 1er HW BLK
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Breite:
12
beschriftbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Länge:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.