Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A6, Sonderlineatur, 53, 48 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A6, Sonderlineatur, 53, 48 Blatt, farbig
Schulheft, A6, Sonderlineatur, 53, 48 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10408078
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10408078
EAN/GTIN:
     4008110193168
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Schulheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 neutral, 70 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 2 Motive sortiert. Papierformat: A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: Sonderlineatur, 53. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive sortiert
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur
Typnummer der Lineatur:
53
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.