Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4, mit gummierter Klappe, braun, 100 g/qm, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche B4, mit gummierter Klappe, braun, 100 g/qm, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche B4, mit gummierter Klappe, braun, 100 g/qm, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10388379
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10388379
EAN/GTIN:
     4008110188669
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche B4. Format des Umschlages: 250x353. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit gummierter Klappe. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
B4
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
20
Breite:
250
Format des Umschlages:
250x353
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
100
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.