Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Faulenzer Dreikant farbig sortiert, Polyester, 210 x 50 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Faulenzer Dreikant farbig sortiert, Polyester, 210 x 50 x 90 mm
Schüleretui Faulenzer Dreikant farbig sortiert, Polyester, 210 x 50 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10312692
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10312692
EAN/GTIN:
     4008110163871
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Faulenzer Dreikant farbig sortiert. Werkstoff: Polyester. 2er Farbkombination. Größe (B x H x T) oder (Ø x B): 210 x 50 x 90 mm. Farbe/Motiv: schwarz/rot, blau/lemon, blau/dunkelblau, rot/pink.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikant farbig sortiert
Höhe:
50
Artikelbezeichnung:
Faulenzer
Farbe:
rot/pink
Tiefe:
90
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
2er Farbkombination
Breite:
210
gefüllt:
Nein
Klappe vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.