| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10303717 Herst.-Nr.: 10303717 EAN/GTIN: 4008110161921 |
| |
|
| | |
| Durchschreibepapier für Handdurchschriften. Plentcopy 200. Farbe des Schriftbildes: blau-violett. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter je Packung: 25 Blatt. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | für Handdurchschriften | Artikelbezeichnung: | Durchschreibepapier | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Farbe des Schriftbildes: | blau-violett | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Papiertyps: | Plentcopy 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kohle-Papier, Kohlepapier, blaupapier a4, blau papier, durchschreibepapier herlitz |
| | |
| |