Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, Schutzart IP68
Verschlussschraube, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     C1173-21112001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21112001
EAN/GTIN:
     4013902836420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube, IP68, M_ x 1,5mm, Polyamid, grau, für Gehäuse mit Innengewinde. Bei Nutzung von Gegenmuttern maximale Gehäusewandstärke 3mm, Gewindelänge 6mm
Abmessungen: 25 x 25 x 10mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Kunststoffschraube, Deckelschraube, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.