Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-19302601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19302601
EAN/GTIN:
     4013902545636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombistutzen
Anbau-Kabelstutzen
Zubehör
Anbaustutzen
Kombistutzen zum Verbinden von Gehäusen, Polyethylen, grau, für Wandstärke 1,5-4,0mm, Länge 33mm, zur vertikalen Verbindung von AK 14-56, AK/AKi 24 Kleinverteilern, ZKi Zählergehäusen und AKL/AKi 1-4 Leergehäusen, sowie zur horizontalen Verbindung von AK 28-56 Kleinverteilern
Abmessungen: 29,5 x 29,5 x 33mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.