Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Ersatzteile und Reparaturen SSM 98970042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-98970042
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     98970042
EAN/GTIN:
     4007220853108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
PFERD bietet verschiedene Spannmuttern für Werkzeugantriebe an.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: SSM 98970042
  • Nettogewicht: 0.61 kg
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SSM 98970042
Nettogewicht:
0.61 kg
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
10 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.059 kg
Länge (VE):
103 mm
Breite (VE):
97 mm
Höhe (VE):
1 mm
ECLASS 5.1.4:
21059290
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 13.0:
21051392
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 15.0:
21051392
ETIM 8.0:
EC011943
ETIM 9.0:
EC011943
ETIM 10.0:
EC011943
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannmutter
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Schnellspannmutter SSM 98970042
Produkthierarchie:
09040101
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, klemmmutter, Zubehör für Werkzeugantriebe, Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.