Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenschlüssel MIM SPS DK D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90014008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90014008
EAN/GTIN:
     4007220071410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringprofilschlüssel
Spannzangenschlüssel
spannzangenschlüssel
Dreikant-Spannzangenschlüssel mit Durchmesser 7 mm.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
MIM SPS DK D7
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannzangenschlüssel MIM SPS DK D7
SAP EAN Stck.:
4007220071410
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73182200 | 82055980
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.022 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Zubehör für Mikromotorhandstücke Spannzangenschl. MIM SPS DK D7
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
21059290
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220071410
AAO676:
90014008
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannzangenschlüssel MIM SPS DK D7
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.