Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel MIM VLK HAS/WZS 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90014007
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90014007
EAN/GTIN:
     4007220071403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Mikromotor-Verlängerungskabel für Handstück in Ausführung 3 m.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
MIM VLK HAS/WZS 3M
Ausgabename > 80 Zeichen:
Verlängerungskabel MIM VLK HAS/WZS 3 Meter
SAP EAN Stck.:
4007220071403
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73182200 | 85444290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1107 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.222 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
83 mm
SAP Höhe (VE):
58 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Zubehör für Mikromotorsysteme Verlängerungskabel MIM VLK HAS/WZS 3M
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220071403
AAO676:
90014007
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Verlängerungskabel MIM VLK HAS/WZS 3 Meter
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.