Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegwelle BW 7 PST-T DIN10/M5 2 Meter für POLISTAR-Tube 4.250-1.500 RPM/1.000-370 Watt A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-87101384
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87101384
EAN/GTIN:
     4007220811191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
pferd biegewelle
biegewellen
Diese Spezialbiegwellen haben kein Handstück zur Werkzeugaufnahme und sind besonders flexibel im vorderen Bereich. Die Schleifwerkzeuge POLISTAR-TUBE werden direkt auf der Seele der Biegwelle mit Schrauben (INOX-Ausführung) befestigt. POLINOX-Schleifsterne PNST werden mit Adapter AD M4 oder Adapter AD M5 (Zubehör) aufgeschraubt. Diese Kombination ist hervorragend zum stufenweisen Feinschleifen und Reinigen der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen geeignet. Beide Rohrbogenenden lassen sich von der Einführungsseite aus entgraten. Die Biegwelle PST-T eignet sich für das Rohrinnenschleifen. Die Biegwelle ist mit POLISTAR-TUBE PST Durchmesser 90 und 100 mm zu verwenden.
Weitere Informationen:
Leistungsbereich, von:
370 Watt
Drehzahlbereich, bis:
4250 RPM
Ø Antriebseitige Kupplung:
30 mm
Antriebseitige Kupplung, DIN:
DIN10
power-range-to:
1000 Watt
Ø Außen:
18 mm
Ø Gewinde:
M5
Ø Werkzeugaufnahme:
5 mm
Länge:
2052 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Biegwelle BW 7 PST-T DIN10/M5 2 Meter für POLISTAR-Tube 4.250-1.500 RPM/1.000-370 Watt A
SAP EAN Stck.:
4007220811191
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Sonderlängen auf Anfrage.
Zolltarif-Nr.:
84831095
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
248.6 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.46 kg
SAP Länge (VE):
2200 mm
SAP Breite (VE):
113 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialbiegwellen für Rohrinnenschleifen BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Sicherheitshinweise:
Die empfohlenen und maximal zulässigen Drehzahlen der Werkzeuge für die Drehzahleinstellung des Motors beachten.
Anwendungsempfehlungen:
Als Antrieb werden Biegwellenmotoren mitstufenloser Drehzahlregulierung empfohlen. | Bevor POLISTAR-TUBE mit der Welle in das Rohr eingeführt wird, sollte das Werkzeug vorgeformt und an den Rohrdurchmesser angepasst werden. | Für den Moment des Einführens ist es empfehlenswert, die jeweilige Einsatzdrehzahl der POLISTAR-TUBE zu reduzieren. | Das Schleifen von Rohren mit mehr als drei Rohrbögen sollte möglichst von beiden Rohrenden erfolgen. | Beim Heraustreten der Werkzeuglamellen am Rohrende lassen sich diese in Rotation zurückziehen. Dabei wird mit der Rückseite der POLISTAR-TUBE das Rohrende entgratet und gleichzeitig das Rohr innen auch in der Rückwärtsbewegung geschliffen. | Alle Biegwellenantriebe mit Drehzahlbereich 7.650–1.500 RPM und Biegwellenanschluss DIN 10 können verwendet werden.
AAO663:
4007220811191
AAO676:
87101384
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Biegwelle BW 7 PST-T DIN10/M5 2 Meter für POLISTAR-Tube 4.250-1.500 RPM/1.000-370 Watt A
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spezialbiegwellen für Rohrinnenschleifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,20*
€ 616,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,62*
€ 530,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.