Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrolle ATR BSG 10/35 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86400162
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86400162
EAN/GTIN:
     4007220183236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsrolle
Mitnehmerrolle
Antriebsrolle für Bandschleifgerät BSG 10/35 E.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Antriebsrolle
Breite:
30 mm
Ø:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Antriebsrolle ATR BSG 10/35 E
SAP EAN Stck.:
4007220183236
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84679900
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
435 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.29 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
107 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ersatzrollen für Bandschleifgeräte ATR BSG 10/35 E
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Antriebsrolle
AAO663:
4007220183236
AAO676:
86400162
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Antriebsrolle ATR BSG 10/35 E
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Ersatzrollen für Bandschleifgeräte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.