Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifervorsatzarm BSVA 18/23 Bandlänge: 520mmxBreite: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-84200085
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     84200085
EAN/GTIN:
     4007220349267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifervorsatzarm
Bandschleifvorsatzarm
Vorsatzarm
pferd vorsatzarm
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Metallrolle und Gleitkissen zum Auflegen und mit Rollengröße 18x23 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 20 mm.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BSVA 18/23 x 520
Einsetzbare Bandbreite:
20 mm
Breite:
18 mm
Ø Rolle:
23 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bandschleifervorsatzarm BSVA 18/23 Bandlänge: 520mmxBreite: 20mm
SAP EAN Stck.:
4007220349267
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84679900
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
467 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.211 kg
SAP Länge (VE):
178 mm
SAP Breite (VE):
61 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bandschleifvorsatzarme BSVA
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 7.0:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
proficlass 5.0:
EAC974c001
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung. | Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm. | Robuste Stahlausführung. | Ausnutzung der vollen Rollenbreite. | Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle. | Asymmetrische Arme für seitlich bündiges Arbeiten.
AAO663:
4007220349267
AAO676:
84200085
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Bandschleifervorsatzarm BSVA 18/23 Bandlänge: 520mmxBreite: 20mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
18 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Bandvorsatzarme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.